ABB - Segmenttür UN H750 B600 ARC PPNB7550

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001955C0000
Ausführung - sonstige
Breite - 606 mm
Höhe - 23.5 mm
Tiefe - 759 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646978424
Sonepar Artikelnummer
121264755
Hersteller Artikelnummer
1STQ001955C0000
Hersteller Typ
PPNB7550
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ001955C0000
Ausführung:
sonstige
Breite:
606 mm
Höhe:
23.5 mm
Tiefe:
759 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
8.898 kg
ABB Unteres Segmenttür ARC PPNB7550, H 750 mm, B 600 mm. ARC-Fault-resistentes Unter-Segmentelement (H 750 × B 600 mm) für ABB-Schaltschrankzeilen.


