ABB - Segmenttür UN H750 B800 ARC PPNB7570

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001956C0000
Ausführung - sonstige
Breite - 806 mm
Höhe - 23.5 mm
Tiefe - 759 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646978431
Sonepar Artikelnummer
121264756
Hersteller Artikelnummer
1STQ001956C0000
Hersteller Typ
PPNB7570
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ001956C0000
Ausführung:
sonstige
Breite:
806 mm
Höhe:
23.5 mm
Tiefe:
759 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
9.998 kg
ABB Unteres Segmenttür ARC PPNB7570, H 750 mm, B 800 mm. ARC-Fault-resistentes Unter-Segmentelement (H 750 × B 800 mm) für ABB-Schaltschrankzeilen.


