Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Seitenmodul für XLPD0-FS-E18-3P Breite 9mm

ABB
kopierenkopieren
ABB - Seitenmodul für XLPD0-FS-E18-3P Breite 9mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SEP622389R0001

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - BG

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6417019809366

Sonepar Artikelnummer

120759535

Hersteller Artikelnummer

1SEP622389R0001

Hersteller Typ

SM-XLPD0-FS

Hersteller Artikel Nr.:

1SEP622389R0001

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.100 kg

Die Geräte der XLPD0-Serie lassen sich schnell und einfach werkzeuglos auf der Sammelschiene montieren. Sie können in der AUS-Stellung (O) mit einem Vorhängeschloss gesichert und in der EIN-Stellung (1) plombiert werden. Zusammen mit dem Reduzierstück geeignet sie sich ebenfalls für Sicherungseinsätze der Größe D01. Die Verwendung des 9-mm-Seitenmoduls ist empfohlen für eine Dauerbelastung von mehr als 35A. XLPD0-Sicherungssockel verfügen über einen umfassenden Stoßschutz einschließlich einer Streifenabdeckung.Sicherungssockel sind für Neozed (D02) und Diozed (DII, DIII) Sicherungen erhältlich.Alle D02-Sicherungssockel sind UL-anerkannt.