Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Seitenteil re/li hori T400 ZXMSH4

ABB
kopierenkopieren
ABB - Seitenteil re/li hori T400 ZXMSH4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX043213R9999

  • Breite - 60 mm

  • Höhe - 230 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617432135

Sonepar Artikelnummer

121260222

Hersteller Artikelnummer

2CPX043213R9999

Hersteller Typ

ZXMSH4

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX043213R9999

Breite:

60 mm

Höhe:

230 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

Nein

Mit Schloss:

Nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

Ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

Ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

Ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

Ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

Ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.473 kg

ABB ZXMSH4 Seitenteil rechts/links horizontal, T400, WRM. Seitliches Abschlusselement fuer horizontale Trennwand-Konfiguration in ABB-Zaehlerverteilerschraenken.