ABB - Seitenteil re/li hori T600 PPSH2250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005188B0000
Breite - 155 mm
Höhe - 123 mm
Werkstoff - sonstige
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646849755
Sonepar Artikelnummer
121260264
Hersteller Artikelnummer
1STQ005188B0000
Hersteller Typ
PPSH2250
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ005188B0000
Breite:
155 mm
Höhe:
123 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Mit Kabeleinführung:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
Ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
Ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 4b:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.804 kg


