Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Seitenw. T=400mm 12RE SKII TZX012S

ABB
kopierenkopieren
ABB - Seitenw. T=400mm 12RE SKII TZX012S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX010988R9999

  • Geeignet als Seitenwand - Ja

  • Geeignet als Rückwand - Nein

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm

  • Werkstoff - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617109884

Sonepar Artikelnummer

121304844

Hersteller Artikelnummer

2CPX010988R9999

Hersteller Typ

TZX012S

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX010988R9999

Geeignet als Seitenwand:

Ja

Geeignet als Rückwand:

Nein

Geeignet für Gehäusebautiefe:

400 mm

Werkstoff:

sonstige

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

12

Breite:

7 mm

Höhe:

1850 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

Nein

Mit Schloss:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

22.975 kg

Seitenwand für TwinLine TX Schrankserie, unmontiert, Schutzklasse II (schutzisolierte Ausführung), Packeinheit 2 Stück