ABB - Seitenwand RE12, T600 PPEB1857

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001624C0000
Geeignet als Seitenwand - Ja
Geeignet als Rückwand - Nein
Werkstoff - Stahl
Breite - 599 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646988737
Sonepar Artikelnummer
121263731
Hersteller Artikelnummer
1STQ001624C0000
Hersteller Typ
PPEB1857
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ001624C0000
Geeignet als Seitenwand:
Ja
Geeignet als Rückwand:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Breite:
599 mm
Höhe:
25 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
29.303 kg


