ABB - Seitenwand RE12, T800 PPEB1878

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001625C0000
Geeignet als Rückwand - Nein
Werkstoff - Stahl
Breite - 799 mm
Höhe - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646988744
Sonepar Artikelnummer
121263732
Hersteller Artikelnummer
1STQ001625C0000
Hersteller Typ
PPEB1878
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ001625C0000
Geeignet als Rückwand:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Breite:
799 mm
Höhe:
25 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
38.303 kg


