ABB - Seitenwand RE14, T800 PPEB2177

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001629C0000
Geeignet als Rückwand - Nein
Werkstoff - Stahl
Breite - 799 mm
Höhe - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646988782
Sonepar Artikelnummer
121263735
Hersteller Artikelnummer
1STQ001629C0000
Hersteller Typ
PPEB2177
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ001629C0000
Geeignet als Rückwand:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Breite:
799 mm
Höhe:
25 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
44.103 kg


