ABB - Seitenwände H8 T6 (PAK=2St.) RSW86P2A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX021176R9999
Geeignet als Seitenwand - Ja
Geeignet als Rückwand - Nein
Geeignet für Gehäusebautiefe - 625 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617211761
Sonepar Artikelnummer
121306168
Hersteller Artikelnummer
2CPX021176R9999
Hersteller Typ
RSW86P2A
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX021176R9999
Geeignet als Seitenwand:
Ja
Geeignet als Rückwand:
Nein
Geeignet für Gehäusebautiefe:
625 mm
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
12
Rastermaß:
625 mm
Breite:
625 mm
Höhe:
1913 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
28.081 kg


