Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - SEKOD 125 Sicherungslastschalter 125A

ABB
kopierenkopieren
ABB - SEKOD 125 Sicherungslastschalter 125A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CGX063050233

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 1000 V

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH00

  • Polzahl - 3

  • Ausführung des Betätigungselements - langer Drehgriff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7331980051465

Sonepar Artikelnummer

121258815

Hersteller Artikelnummer

2CGX063050233

Hersteller Typ

SEKOD 125

Hersteller Artikel Nr.:

2CGX063050233

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

1000 V

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH00

Polzahl:

3

Ausführung des Betätigungselements:

langer Drehgriff

Ausführung als Hauptschalter:

Ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

Ja

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

5 kA

Mit Sicherungsüberwachung:

Nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Kabeleinführung:

unten

Mit Steckverbindern bestückt:

Ja

Geeignet für Bodenmontage:

Nein

Geeignet für Frontmontage:

Nein

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

Ja

Position des Betätigungselements:

vorne

Motorantrieb optional:

Nein

Motorantrieb integriert:

Nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Nein

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

5.000 kg

SEKOD 125 Sicherungslastschalter 125A, ABB