Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - SEKOD 355 Sicherungslastschalter 355A

ABB
kopierenkopieren
ABB - SEKOD 355 Sicherungslastschalter 355A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CGX063050235

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 1000 V

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH1

  • Polzahl - 3

  • Ausführung des Betätigungselements - langer Drehgriff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7331980052462

Sonepar Artikelnummer

121258817

Hersteller Artikelnummer

2CGX063050235

Hersteller Typ

SEKOD 355

Hersteller Artikel Nr.:

2CGX063050235

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

1000 V

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH1

Polzahl:

3

Ausführung des Betätigungselements:

langer Drehgriff

Ausführung als Hauptschalter:

Ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

Ja

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

14 kA

Mit Sicherungsüberwachung:

Nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Kabeleinführung:

unten

Mit Steckverbindern bestückt:

Ja

Geeignet für Bodenmontage:

Nein

Geeignet für Frontmontage:

Nein

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

Ja

Position des Betätigungselements:

vorne

Motorantrieb optional:

Nein

Motorantrieb integriert:

Nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Nein

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

8.200 kg

SEKOD 355 Sicherungslastschalter 355A, ABB