ABB - Selbstrückstellender Kurzschlussstrombegrenzer 1-polig 63A 100kA/400VAC IEC-Vers

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CCS801901R0599
Montageart - DIN-Schiene
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq - 50 kA
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Kurzschlussstrombegrenzer - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612271412036
Sonepar Artikelnummer
121218985
Hersteller Artikelnummer
2CCS801901R0599
Hersteller Typ
S801S-SCL63-SR
Hersteller Artikel Nr.:
2CCS801901R0599
Montageart:
DIN-Schiene
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
50 kA
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Kurzschlussstrombegrenzer:
Ja
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.250 kg


