ABB - Selbstrückstellender Kurzschlussstrombegrenzer 3-polig 100A 100kA/400VAC Welt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CCS803917R0639
Montageart - DIN-Schiene
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq - 50 kA
Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A
Kurzschlussstrombegrenzer - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612271425678
Sonepar Artikelnummer
121219032
Hersteller Artikelnummer
2CCS803917R0639
Hersteller Typ
S803W-SCL100-SR
Hersteller Artikel Nr.:
2CCS803917R0639
Montageart:
DIN-Schiene
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
50 kA
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Kurzschlussstrombegrenzer:
Ja
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.770 kg


