ABB - Selbstrückstellender Kurzschlussstrombegrenzer 3-polig 63A 100kA/400VAC Welt-Ver

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CCS803917R0599
Montageart - DIN-Schiene
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq - 50 kA
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Kurzschlussstrombegrenzer - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612271425661
Sonepar Artikelnummer
121219031
Hersteller Artikelnummer
2CCS803917R0599
Hersteller Typ
S803W-SCL63-SR
Hersteller Artikel Nr.:
2CCS803917R0599
Montageart:
DIN-Schiene
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
50 kA
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Kurzschlussstrombegrenzer:
Ja
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.770 kg


