Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Selektorgriff rot-gelb Wellen-ø 6 mm IP65 Beschriftung I-0-II

ABB
kopierenkopieren
ABB - Selektorgriff rot-gelb Wellen-ø 6 mm IP65 Beschriftung I-0-II

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SCA105301R1001

  • Farbe - rot

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

  • Mit Achse - Nein

  • Geeignet für Leistungsschalter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6417019412306

Sonepar Artikelnummer

120454482

Hersteller Artikelnummer

1SCA105301R1001

Hersteller Typ

OHYS2AJE011

Hersteller Artikel Nr.:

1SCA105301R1001

Farbe:

rot

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Mit Achse:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

Ja

Herkunftsland:

LT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.072 kg

OHYS2AJE011 Selektorgriff rot-gelb Wellen-ø 6mm IP65 Beschriftung I-0-II