Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Selektorgriff schwarz mit Schraunbbefestigung IP54

ABB
kopierenkopieren
ABB - Selektorgriff schwarz mit Schraunbbefestigung IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SCA116075R1001

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

  • Mit Achse - Nein

  • Geeignet für Leistungsschalter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6417019602318

Sonepar Artikelnummer

120756768

Hersteller Artikelnummer

1SCA116075R1001

Hersteller Typ

OHBS2RN

Hersteller Artikel Nr.:

1SCA116075R1001

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Mit Achse:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

Ja

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.063 kg

OHBS2RN, Selektorgriff schwarz m. Schraunbbefestigung IP54