ABB - Senkkopfschraube M10x60mm ZX714P10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX068681R9999
Werkstoff - Stahl
Kopfform - sonstige
Gewindemaß (metrisch) - 10
Schraubsystem - Innensechskant
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617686811
Sonepar Artikelnummer
121307980
Hersteller Artikelnummer
2CPX068681R9999
Hersteller Typ
ZX714P10
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX068681R9999
Werkstoff:
Stahl
Kopfform:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
10
Schraubsystem:
Innensechskant
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Senkkopf:
Ja
Gewindelänge:
60 mm
Vollgewinde:
Nein
Schlüsselweite:
6 mm
Gewindeart:
metrisch
Linksgewinde:
Nein
Kopfdurchmesser:
17 mm
Mit Mutter:
Nein
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Selbstsichernd:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181562
Gewicht:
0.350 kg


