Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - SENTRY SSR20 24VDC Sicherheitsrelay Relaisausgänge 3 NO + 1 NC

ABB
kopierenkopieren
ABB - SENTRY SSR20 24VDC Sicherheitsrelay Relaisausgänge 3 NO + 1 NC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2TLA010051R0000

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Geeignet für Tragschienenmontage - Ja

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 24 V

  • Versorgungsspannung DC - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7350024483307

Sonepar Artikelnummer

120893452

Hersteller Artikelnummer

2TLA010051R0000

Hersteller Typ

SSR20 3NO+1NC

Hersteller Artikel Nr.:

2TLA010051R0000

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

24 V

Versorgungsspannung DC:

24 V

Ausführung der Schaltfunktion der Eingänge:

Schließer (NO)

Mit Starteingang:

Ja

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

3

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

Ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

24 V

Mit Rückführkreis:

Ja

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:

0

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24 V

Betriebsspannung DC:

24 V

Bemessungsschaltstrom:

6 A

Typklasse für Sicherheitsanforderungen nach EN 574:

Typ III C

SIL nach IEC 61508:

3

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Mit Zulassung für BG BIA:

Nein

Mit Zulassung nach UL:

Ja

Breite:

22.5 mm

Höhe:

120 mm

Tiefe:

120 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.207 kg

Die Baureihe Sentry von ABB umfasst das gesamte Spektrum an Sicherheitsrelais, von Basismodellen für einfache Sicherheitsanwendungen oder zur Vervielfachung von Sicherheitsausgängen, bis hin zu hochflexiblen Universalmodellen mit extrem genauen Timerfunktionen. Die Baureihe deckt damit alle Anforderungen an Sicherheitsapplikationen ab. Manueller oder automatischer Reset kann einfach über einen Schalter an der Vorderseite der Relais gewählt werden. Die neue Multi-Reset-Funktion ermöglicht das Zurücksetzen von bis zu 10 Sicherheitsrelais Sentry mit nur einem Reset-Taster. Die Basismodelle BSR sind z.B. für Not-Halt-Abschaltungen oder zur Erweiterung von Sicherheitsausgängen geeignet. Die Einzelfunktionsmodelle SSR eignen sich für Einsatzgebiete wie die Überwachung von Kontakten und OSSD-Signalen oder für Zweihandschaltungen. Die Sicherheitstimer TSR zeichnen sich durch seine sehr hohe Genauigkeit von besser als 1 % aus, und die Universalmodelle USR für alle gängigen Sicherheitsanwendungen bieten zusätzlich Anzeige-und Konfigurationsmöglichkeiten.