ABB - SENTRY SSR20M 85-265VAC/120-375VDC Relaisausgänge 3 NO + 1 NC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2TLA010051R0100
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage - Ja
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 85 .. 265 V
Versorgungsspannung DC - 120 .. 375 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7350024483314
Sonepar Artikelnummer
120893453
Hersteller Artikelnummer
2TLA010051R0100
Hersteller Typ
SSR20M 3NO+1NC
Hersteller Artikel Nr.:
2TLA010051R0100
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
85 .. 265 V
Versorgungsspannung DC:
120 .. 375 V
Ausführung der Schaltfunktion der Eingänge:
Schließer (NO)
Mit Starteingang:
Ja
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
3
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
85 .. 265 V
Mit Rückführkreis:
Ja
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
85 .. 265 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
85 .. 265 V
Betriebsspannung DC:
120 .. 375 V
Bemessungsschaltstrom:
6 A
Typklasse für Sicherheitsanforderungen nach EN 574:
Typ III C
SIL nach IEC 61508:
3
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Mit Zulassung für BG BIA:
Nein
Mit Zulassung nach UL:
Ja
Breite:
22.5 mm
Höhe:
120 mm
Tiefe:
120 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.214 kg


