Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

ABB - Sep.N 1000A W1000 1X40x10 PBNN1410A

ABB
kopierenkopieren
ABB - Sep.N 1000A W1000 1X40x10 PBNN1410A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ004514M0000

  • Ausführung - sonstige

  • Länge - 1016 mm

  • Breite - 445 mm

  • Höhe - 191 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646955395

Sonepar Artikelnummer

121264360

Hersteller Artikelnummer

1STQ004514M0000

Hersteller Typ

PBNN1410A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ004514M0000

Ausführung:

sonstige

Länge:

1016 mm

Breite:

445 mm

Höhe:

191 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

3.549 kg

ABB Separate N-Sammelschiene PBNN1410A, 1000 A, W 1000 mm, 1 × 40 × 10 mm, A-Variante. A-Ausführung der PBNN1410 in spezifischer Systemkonfiguration.