Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Sep.N 1000A W1100 1X40x10 PBNN1411

ABB
kopierenkopieren
ABB - Sep.N 1000A W1100 1X40x10 PBNN1411

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ009751B0000

  • Ausführung - sonstige

  • Länge - 1016 mm

  • Breite - 445 mm

  • Höhe - 191 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646959133

Sonepar Artikelnummer

121264361

Hersteller Artikelnummer

1STQ009751B0000

Hersteller Typ

PBNN1411

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ009751B0000

Ausführung:

sonstige

Länge:

1016 mm

Breite:

445 mm

Höhe:

191 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

6.984 kg

ABB Separate N-Sammelschiene PBNN1411, 1000 A, W 1100 mm, 1 × 40 × 10 mm. Separate N-Sammelschiene (1 × 40 × 10 mm, 1000 A, B 1100 mm), breitere Variante für ABB-Schaltschrankfelder mit W 1100 mm.