Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Sep.N 1600A W1000 1X80x10 PBNN1810A

ABB
kopierenkopieren
ABB - Sep.N 1600A W1000 1X80x10 PBNN1810A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ004524M0000

  • Ausführung - sonstige

  • Länge - 1016 mm

  • Breite - 445 mm

  • Höhe - 191 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646955890

Sonepar Artikelnummer

121264626

Hersteller Artikelnummer

1STQ004524M0000

Hersteller Typ

PBNN1810A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ004524M0000

Ausführung:

sonstige

Länge:

1016 mm

Breite:

445 mm

Höhe:

191 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

7.077 kg

ABB PBNN1810A separater N-Neutralleiter, 1600 A, 1x80x10 mm, Laenge 1000 mm (A-Variante). Kupfer-Neutralleiter-Sammelschiene fuer ABB MBBS-Sammelschienensysteme, Querschnitt 1x80x10 mm, Nennstrom 1600 A. Wird als separater N-Leiter neben dem Hauptsystem gefuehrt und ist mechanisch von den Hauptleitern getrennt. Die angegebene Laenge 1000 mm entspricht der Schaltanlage-Feldbreite.