Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Sep.N 1600A W1350 1X80x10 PBNN1813

ABB
kopierenkopieren
ABB - Sep.N 1600A W1350 1X80x10 PBNN1813

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ009763B0000

  • Ausführung - sonstige

  • Länge - 1450 mm

  • Breite - 191 mm

  • Höhe - 127 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646959256

Sonepar Artikelnummer

121264631

Hersteller Artikelnummer

1STQ009763B0000

Hersteller Typ

PBNN1813

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ009763B0000

Ausführung:

sonstige

Länge:

1450 mm

Breite:

191 mm

Höhe:

127 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

11.194 kg

ABB PBNN1813 separater N-Neutralleiter, 1600 A, 1x80x10 mm, Laenge 1350 mm. Kupfer-Neutralleiter-Sammelschiene fuer ABB MBBS-Sammelschienensysteme, Querschnitt 1x80x10 mm, Nennstrom 1600 A. Wird als separater N-Leiter neben dem Hauptsystem gefuehrt und ist mechanisch von den Hauptleitern getrennt. Die angegebene Laenge 1350 mm entspricht der Schaltanlage-Feldbreite.