ABB - Sep.N 2000/2500 W1200 2X60x10 PBNN2612

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ009772B0000
Ausführung - sonstige
Länge - 1143 mm
Breite - 191 mm
Höhe - 127 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646959348
Sonepar Artikelnummer
121264649
Hersteller Artikelnummer
1STQ009772B0000
Hersteller Typ
PBNN2612
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ009772B0000
Ausführung:
sonstige
Länge:
1143 mm
Breite:
191 mm
Höhe:
127 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
14.096 kg


