ABB - Sep.N 2000/2500 W1350 2X60x10 PBNN2613A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ004537M0000
Ausführung - sonstige
Länge - 1450 mm
Breite - 191 mm
Höhe - 127 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646956026
Sonepar Artikelnummer
121264772
Hersteller Artikelnummer
1STQ004537M0000
Hersteller Typ
PBNN2613A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ004537M0000
Ausführung:
sonstige
Länge:
1450 mm
Breite:
191 mm
Höhe:
127 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
14.702 kg


