ABB - Sep.N 2000/2500 W500 2X60x10 PBNN2650A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ004530M0000
Ausführung - sonstige
Länge - 572 mm
Breite - 445 mm
Höhe - 191 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646955951
Sonepar Artikelnummer
121264778
Hersteller Artikelnummer
1STQ004530M0000
Hersteller Typ
PBNN2650A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ004530M0000
Ausführung:
sonstige
Länge:
572 mm
Breite:
445 mm
Höhe:
191 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
4.724 kg


