Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Sep.N 3200A W1200 2X80x10 PBNN2812

ABB
kopierenkopieren
ABB - Sep.N 3200A W1200 2X80x10 PBNN2812

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ009782B0000

  • Ausführung - sonstige

  • Länge - 1143 mm

  • Breite - 191 mm

  • Höhe - 127 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646959447

Sonepar Artikelnummer

121264789

Hersteller Artikelnummer

1STQ009782B0000

Hersteller Typ

PBNN2812

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ009782B0000

Ausführung:

sonstige

Länge:

1143 mm

Breite:

191 mm

Höhe:

127 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

18.416 kg

ABB Separate N-Sammelschiene PBNN2812, 3200 A, Schrankbreite 1200 mm, 2×80×10 mm. Eigenständige Neutralleiter-Sammelschiene (2×80×10 mm, 3200 A, B 1200 mm) für ABB-Hauptverteilungsanlagen, separate N-Schienenführung für normgerechte Neutralleitertrennung.