Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Sep.N 3200A W350 2X80x10 PBNN2835

ABB
kopierenkopieren
ABB - Sep.N 3200A W350 2X80x10 PBNN2835

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ009774B0000

  • Ausführung - sonstige

  • Länge - 572 mm

  • Breite - 445 mm

  • Höhe - 191 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646959362

Sonepar Artikelnummer

121264793

Hersteller Artikelnummer

1STQ009774B0000

Hersteller Typ

PBNN2835

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ009774B0000

Ausführung:

sonstige

Länge:

572 mm

Breite:

445 mm

Höhe:

191 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

5.741 kg

ABB Separate N-Sammelschiene PBNN2835, 3200 A, Schrankbreite 350 mm, 2×80×10 mm. Eigenständige Neutralleiter-Sammelschiene (2×80×10 mm, 3200 A, B 350 mm) für ABB-Hauptverteilungsanlagen, separate N-Schienenführung für normgerechte Neutralleitertrennung.