Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Sep.N 4000A W1350 3X80x10 PBNN3813A

ABB
kopierenkopieren
ABB - Sep.N 4000A W1350 3X80x10 PBNN3813A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ004557M0000

  • Ausführung - sonstige

  • Länge - 1450 mm

  • Breite - 191 mm

  • Höhe - 127 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646956224

Sonepar Artikelnummer

121264935

Hersteller Artikelnummer

1STQ004557M0000

Hersteller Typ

PBNN3813A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ004557M0000

Ausführung:

sonstige

Länge:

1450 mm

Breite:

191 mm

Höhe:

127 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

29.460 kg

ABB Separate N-Sammelschiene PBNN3813A, 4000 A, Schrankbreite 1350 mm, 3×80×10 mm, A-Variante. Eigenständige Neutralleiter-Sammelschiene (3×80×10 mm, 4000 A, B 1350 mm) für ABB-Hauptverteilungsanlagen, separate N-Schienenführung für normgerechte Neutralleitertrennung.