Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Sep.N 4000A W800 3X80x10 PBNN3880

ABB
kopierenkopieren
ABB - Sep.N 4000A W800 3X80x10 PBNN3880

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ009788B0000

  • Ausführung - sonstige

  • Länge - 762 mm

  • Breite - 445 mm

  • Höhe - 127 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646959508

Sonepar Artikelnummer

121264106

Hersteller Artikelnummer

1STQ009788B0000

Hersteller Typ

PBNN3880

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ009788B0000

Ausführung:

sonstige

Länge:

762 mm

Breite:

445 mm

Höhe:

127 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

18.325 kg

ABB PBNN3880 Separater N-Leiter (Neutralleiter-Sammelschiene), 4000 A, Breite 800 mm, 3x80x10 mm. Kupfer-Neutralleiter-Sammelschiene fuer 4000-A-Sammelschienensysteme, Querschnitt 3x80x10 mm fuer hohe Stromtragfaehigkeit des Neutralleiters. Wird als separater N-Leiter neben dem Hauptsammelschienensystem gefuehrt und ist mit dem uebrigen System mechanisch getrennt.