ABB - Set f. Schrankanreihung S/R ext PSES0008

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001589B0000
Ausführung - Verbindungssatz, Seite
Breite - 65 mm
Höhe - 32 mm
Tiefe - 18 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646810557
Sonepar Artikelnummer
121259953
Hersteller Artikelnummer
1STQ001589B0000
Hersteller Typ
PSES0008
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ001589B0000
Ausführung:
Verbindungssatz, Seite
Breite:
65 mm
Höhe:
32 mm
Tiefe:
18 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.500 kg


