ABB - Set für Schrankanreihung mix PSES0009

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005273B0000
Ausführung - Verbindungssatz, Seite
Breite - 100 mm
Höhe - 100 mm
Tiefe - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646870308
Sonepar Artikelnummer
121260272
Hersteller Artikelnummer
1STQ005273B0000
Hersteller Typ
PSES0009
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ005273B0000
Ausführung:
Verbindungssatz, Seite
Breite:
100 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.800 kg


