ABB - Set für Schrankanreihung S/R PSBS0065

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ008113A0000
Ausführung - sonstige
Breite - 190 mm
Höhe - 190 mm
Tiefe - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646788368
Sonepar Artikelnummer
121260554
Hersteller Artikelnummer
1STQ008113A0000
Hersteller Typ
PSBS0065
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ008113A0000
Ausführung:
sonstige
Breite:
190 mm
Höhe:
190 mm
Tiefe:
40 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.390 kg
ABB Set für Schrankanreihung S/R, PSBS0065. Anreihverbindungsset für die mechanische Kopplung von ABB-Schaltschränken Seite/Rücken, enthält Schrauben, Muttern und Verbindungsbleche für eine stabile, formschlüssige Schrankreihung. Originalzubehör für mehrzügige ABB-Schaltschrankzeilen.


