ABB - Set linkes und rechtes Endstück für Smissline TP für Smissline TP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CCA183017R0001
Ausführung - flach
Länge - 17 mm
Breite - 17 mm
Höhe - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612271415617
Sonepar Artikelnummer
120661268
Hersteller Artikelnummer
2CCA183017R0001
Hersteller Typ
ZLS920
Hersteller Artikel Nr.:
2CCA183017R0001
Ausführung:
flach
Länge:
17 mm
Breite:
17 mm
Höhe:
40 mm
Flexibel:
Ja
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.060 kg
SMISSLINE TP ist ein Stecksystem bis 200 A mit direkt aufsteckbaren Schutzgeräten für Anwendungen mit hoher Verfügbarkeit, einfacher und schneller Installation und Wartungsanforderungen. Das System gewährleistet das lastfreie Auf- und Entstecken von Geräten und Komponenten unter Spannung – ohne zusätzliche persönliche Schutzausrüstung gegen elektrische Gefährdung. Das System kann für Spannungen bis 690V AC und 1.000V DC genutzt werden und ist mit 6er und 8er Modulen beliebig erweiterbar.


