Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - SFM-CAB Verbindungskabel 0,25m zum Sensor

ABB
kopierenkopieren
ABB - SFM-CAB Verbindungskabel 0,25m zum Sensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SVM811000R0025

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Steuerleitungsanschluss

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4053546047615

Sonepar Artikelnummer

121291065

Hersteller Artikelnummer

1SVM811000R0025

Hersteller Typ

SFM-CAB-S.1-25

Hersteller Artikel Nr.:

1SVM811000R0025

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Steuerleitungsanschluss

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.008 kg

Anschlusskabel SFM zu Sensor 0,25 m. Novolink-Geräte können einfach mit konfektioniertenSFM-CAB-RJTB Kabeln mit dem X2OBT9400 Transmitter verbunden werden. Transmitterseitig besitzen SFM-CABRJTB-Kabel eine Kabelschirmklemme, die mit der Klemmleiste (die alle erforderlichen Adern enthält) verbunden wird,während die andere Seite einen RJ45-Stecker trägt, der mitdem SFM1-Modul verbunden wird. Weitere Novolink-Geräte können über RJ45-Ethernet-Standardkabel in Reihe mit mehreren Geräten arbeiten.