Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - SFM-CAB Verbindungskabel SFM RJ45-X20TB Verbindungskabel 5m

ABB
kopierenkopieren
ABB - SFM-CAB Verbindungskabel SFM RJ45-X20TB Verbindungskabel 5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SVM823000R0500

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Steuerleitungsanschluss

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4053546047714

Sonepar Artikelnummer

121291063

Hersteller Artikelnummer

1SVM823000R0500

Hersteller Typ

SFM-CAB-RJTB.1-500

Hersteller Artikel Nr.:

1SVM823000R0500

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Steuerleitungsanschluss

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.192 kg

Einseitig verfügt der SFM-CAB-RJTB über eineKabelschirmklemme, die an den Klemmenblock eingerastet ist. Alle benötigten Leitungen sind bereits mit dem Klemmenblock X20 verbunden. Kabelbinder werden verwendet, um die Abschirmung gegen die Erdungsplatte zu drücken. Die andere Seite des Kabels verfügt über einen RJ45-Stecker, der direkt mit dem SFM1-Modul verbunden werden kann.