ABB - SG.MA 160 Im=9602240 XT2 3p Kompaktleistungsschalter Tmax XT2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA076538R1
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 960 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 2240 A
Leistungsaufnahme - 16.15 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015644812737
Sonepar Artikelnummer
120446035
Hersteller Artikelnummer
1SDA076538R1
Hersteller Typ
MA 160 Im=960...2240 XT2 3p
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA076538R1
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
960 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
2240 A
Leistungsaufnahme:
16.15 W
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Leistungsschalter:
Ja
Geeignet für Lastschalter:
Nein
Geeignet für Motorschutzschalter:
Ja
Geeignet für Überlastrelais:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
0.800 kg


