Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Sich.einsatz OFAA00AM80 (VE = 3 ST)

ABB
kopierenkopieren
ABB - Sich.einsatz OFAA00AM80 (VE = 3 ST)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SCA022701R1770

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00

  • Spannungsart - AC/DC

  • Bemessungsstrom - 80 A

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6417019224008

Sonepar Artikelnummer

121303757

Hersteller Artikelnummer

1SCA022701R1770

Hersteller Typ

OFAA00AM80

Hersteller Artikel Nr.:

1SCA022701R1770

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH00

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsstrom:

80 A

Bemessungsspannung AC:

690 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

ohne

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

Nein

Bemessungsspannung DC:

690 V

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

3.6 W

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.180 kg

FUSE LINK aM00 80A/690V OFAA00AM80