Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Sich.einsatz OFAA1AM100 (VE = 3 ST)

ABB
kopierenkopieren
ABB - Sich.einsatz OFAA1AM100 (VE = 3 ST)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SCA022701R2310

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1

  • Spannungsart - AC/DC

  • Bemessungsstrom - 100 A

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6417019224060

Sonepar Artikelnummer

121303763

Hersteller Artikelnummer

1SCA022701R2310

Hersteller Typ

OFAA1AM100

Hersteller Artikel Nr.:

1SCA022701R2310

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH1

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsstrom:

100 A

Bemessungsspannung AC:

690 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

ohne

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

Nein

Bemessungsspannung DC:

690 V

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

5.8 W

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.280 kg

FUSE LINK aM1 100A/690V OFAA1AM100