ABB - Sich.einsatz OFAA1AM200 (VE = 3 ST)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SCA022701R2660
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 200 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6417019224091
Sonepar Artikelnummer
121303766
Hersteller Artikelnummer
1SCA022701R2660
Hersteller Typ
OFAA1AM200
Hersteller Artikel Nr.:
1SCA022701R2660
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
200 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
ohne
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsspannung DC:
690 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
14.2 W
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.300 kg


