Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Sich.einsatz OFAF000AM6 (VE = 3 ST)

ABB
kopierenkopieren
ABB - Sich.einsatz OFAF000AM6 (VE = 3 ST)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SCA022652R0520

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000

  • Spannungsart - AC/DC

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Bemessungsspannung AC - 500 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6417019210858

Sonepar Artikelnummer

121303528

Hersteller Artikelnummer

1SCA022652R0520

Hersteller Typ

OFAF000AM6

Hersteller Artikel Nr.:

1SCA022652R0520

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH000

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsstrom:

6 A

Bemessungsspannung AC:

500 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

ohne

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

Nein

Bemessungsspannung DC:

500 V

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

0.3 W

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.120 kg

FUSE LINK aM000 6A/500V OFAF000AM6