ABB - Sich.einsatz OFAF0AM10 (VE = 3 ST)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SCA022697R3310
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH0
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 10 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6417019222240
Sonepar Artikelnummer
121303549
Hersteller Artikelnummer
1SCA022697R3310
Hersteller Typ
OFAF0AM10
Hersteller Artikel Nr.:
1SCA022697R3310
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH0
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
ohne
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsspannung DC:
500 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
0.5 W
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.210 kg


