ABB - Sich.einsatz OFAF0AM16 (VE = 3 ST)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SCA022697R3400
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH0
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 16 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6417019222257
Sonepar Artikelnummer
121303550
Hersteller Artikelnummer
1SCA022697R3400
Hersteller Typ
OFAF0AM16
Hersteller Artikel Nr.:
1SCA022697R3400
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH0
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
ohne
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsspannung DC:
500 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
0.8 W
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.210 kg


