ABB - Sich.einsatz OFAF0AM6 (VE = 3 ST)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SCA022697R3230
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH0
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 6 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6417019222233
Sonepar Artikelnummer
121303548
Hersteller Artikelnummer
1SCA022697R3230
Hersteller Typ
OFAF0AM6
Hersteller Artikel Nr.:
1SCA022697R3230
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH0
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
ohne
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsspannung DC:
500 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
0.3 W
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.210 kg


