Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Sich.einsatz OFAF3AM425 (VE = 3 ST)

ABB
kopierenkopieren
ABB - Sich.einsatz OFAF3AM425 (VE = 3 ST)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SCA022698R0280

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3

  • Spannungsart - AC/DC

  • Bemessungsstrom - 425 A

  • Bemessungsspannung AC - 500 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6417019222769

Sonepar Artikelnummer

121303600

Hersteller Artikelnummer

1SCA022698R0280

Hersteller Typ

OFAF3AM425

Hersteller Artikel Nr.:

1SCA022698R0280

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH3

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsstrom:

425 A

Bemessungsspannung AC:

500 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

ohne

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

Nein

Bemessungsspannung DC:

500 V

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

29.1 W

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.600 kg

HRC fuse link aM3 425A/500V OFAF3AM425