ABB - Sich. Lasttrennsch. 3P 250A m. 3 Brückenklemmen NH-Si. Gr. 1 Phasenabstand 60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SEP101918R0001
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 800 V
Bemessungsdauerstrom Iu - 200 A
Geeignet für Sicherungseinsätze - NH1
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7025840019664
Sonepar Artikelnummer
120418502
Hersteller Artikelnummer
1SEP101918R0001
Hersteller Typ
XLP1-A60/85-B-3BC
Hersteller Artikel Nr.:
1SEP101918R0001
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
800 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
200 A
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH1
Polzahl:
3
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Schutzart (IP), frontseitig:
IP30
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
50 kA
Mit Sicherungsüberwachung:
Nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Kabelklemme
Kabeleinführung:
sonstige
Mit Steckverbindern bestückt:
Ja
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontmontage:
Nein
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
Ja
Position des Betätigungselements:
vorne
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
2.470 kg


