ABB - Sich.-Lasttrennschalter D0,3P.,63A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CDE103001R1901
Polzahl - 3
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 63 A
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016779653497
Sonepar Artikelnummer
120377679
Hersteller Artikelnummer
2CDE103001R1901
Hersteller Typ
ILTS-E3 Lasttrennschalter
Hersteller Artikel Nr.:
2CDE103001R1901
Polzahl:
3
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
63 A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.420 kg


