ABB - Sicherheitsschalter Edelstahlgeh. 3P 400kW 400V Edelstahlgriff IP65 unten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SCA102324R1001
Bemessungsdauerstrom Iu - 720 A
Polzahl - 3
Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse
Farbe des Betätigungselements - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6417019371139
Sonepar Artikelnummer
120756621
Hersteller Artikelnummer
1SCA102324R1001
Hersteller Typ
OT800ESUR3TZ
Hersteller Artikel Nr.:
1SCA102324R1001
Bemessungsdauerstrom Iu:
720 A
Polzahl:
3
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Farbe des Betätigungselements:
grau
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Ja
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
1000 V
Bemessungsbetriebsspannung:
750 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
720 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
720 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
20 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
400 kW
Schaltleistung bei 400 V:
400 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
90 kA
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Geeignet für Verteilereinbau:
Nein
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
sonstige
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
800 mm
Höhe:
1000 mm
Tiefe:
330 mm
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
49.800 kg


