Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Sicherheitstransformator 10 VA 12-24 V AC

ABB
kopierenkopieren
ABB - Sicherheitstransformator 10 VA 12-24 V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CSM228555R0812

  • Primärspannung - 230 V

  • Sekundärspannung 1 - 12 V

  • Sekundärstromstärke 1 - 0.42 A

  • Max. Ausgangsstrom - 0.42 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012542285557

Sonepar Artikelnummer

120960726

Hersteller Artikelnummer

2CSM228555R0812

Hersteller Typ

TS10/12-24 C

Hersteller Artikel Nr.:

2CSM228555R0812

Primärspannung:

230 V

Sekundärspannung 1:

12 V

Sekundärstromstärke 1:

0.42 A

Max. Ausgangsstrom:

0.42 A

Art des Trafos:

Sicherheitstrafo

Breite in Teilungseinheiten:

2

Sekundärspannung 2:

24 V

Sekundärspannung 3:

0 V

Sekundärstromstärke 2:

0 A

Sekundärstromstärke 3:

0 A

Max. Ausgangsleistung:

10 W

Max. Verlustleistung:

2.5 W

Aufputzmontage:

Nein

Unterputzmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Länge:

65 mm

Breite:

45 mm

Höhe:

85 mm

Kurzschlusssicher:

Ja

Temperaturschutz:

Ja

Mit Ein-/Ausschalter:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85043121

Gewicht:

0.350 kg

Diese Transformatoren sind bedingt kurzschlussfest. Sie sind mit einer Wärmeschutzvorrichtung ausgestattet, die automatisch wieder die Leistung herstellt, wenn der Transformator ausreichend abgekühlt ist. Sie sind ideal für die Dauerleistungs-Versorgung von Messgeräten, elektronischen Hilfsgeräten (z. B. Messung, Video-Türsprechanlagen, BUS-Kommunikation) und Schaltungen mit Kleinspannungen (SELV) für Bäder und Duschen, Beleuchtung, Brunnen, elektro-medizinische Geräte und dergleichen.